東京オートマック
ポンチ
ハンドワーカーHCT-30C型に取り付け可能なポンチです。
用途
ポンチ作業
トラスコ品番
852-1784
材質
金属
軸径(Φmm)
4.0
全長(mm)
45.0
質量(g)
7
刃径(Φmm)
6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336838
PONCH
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません