マルチホルダー

マルチホルダー - 東京オートマック

メーカー製、木彫機の替刃(共通替刃)の刃研ぎ、手彫り用に使用する柄の部分になります。
マルチホルダーに別売りのメーカー製品替刃の共通替刃 幅3ミリ~21ミリ(28種類)を取り付けて替刃式の彫刻刀としても使用できます。

用途共通替刃用の柄の部分になります、刃研ぎの時などにトラスコ品番799-9399セット内容マルチホルダーMH-1×1本、回り止めピン×1本材質金属形状円筒全長(mm)121質量(g)100外径(Φmm)12寸法(縦×横×高さ)(mm)12×120×12適合替刃共通替刃28種内容量1個
注意
※メーカー木彫機・剥離機・ヤスリ機に取り付ける部品では有りませんので御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336847MH1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする