共通替刃三角

共通替刃三角 - 東京オートマック共通替刃三角 - 東京オートマック
(2件のレビュー)

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)全長(mm)45刃厚(mm)2.2内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
角度(°)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336874TN2203三角90度903
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10336883TV2205三角45度455
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10336874
2021-06-26
用途: 彫刻
建設業・工事業

これは使えます、どのメーカーにもこのサイズが無いので大変有難いです、5,6本欲しいです三角刀ですから研ぎは難しいです、60度が有ると有難いです是非作って下さい

対象商品 : 10336874
2018-12-10
用途: 木彫
農・林・水産業

喰いつきやすくいがスムーズでいいですね。無理な力が不要で工作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする