東京オートマック
高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途
木彫彫刻
トラスコ品番
852-1802
材質
安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)
4.0
形状
丸スクイ刃
質量(g)
10
刃長(mm)
30m
刃幅(mm)
9.0
内容量
1個
注意
※適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
※申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336944
RC409
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません