高級手打刃(三角刃、角度60度、幅6ミリ)

高級手打刃(三角刃、角度60度、幅6ミリ) - 東京オートマック

安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。

用途木彫彫刻トラスコ品番852-1827適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HHD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(60度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0内容量1個
注意
※適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
※申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337005TS406
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする