東京オートマック
盆栽専用高級刃物
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
用途
木彫彫刻
軸径(Φmm)
6.0
材質
安来鋼青紙1号
仕様
盆栽専用高級刃物
適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
形状
丸刃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337172
RB6006
852-1797
13
6.0
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10337188
RB6009
852-1798
16
9.0
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10337197
RB6015
852-1799
21
15.0
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。