東京オートマック
盆栽専用高級刃物 3本組
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
丸刃3サイズのセット品です。
用途
木彫彫刻
軸径(Φmm)
6.0
材質
安来鋼青紙1号
仕様
盆栽専用高級刃物
トラスコ品番
852-1796
適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
セット内容
丸刃幅6・9・15mm各1本セット
形状
丸刃
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337206
RB-3PCS SET
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません