浦和工業
スタンダードクランプヘッド
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途
基板分割、加工などに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3859
セット内容
装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)
235
クランプ径(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337425
UT12-21
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください