浦和工業
スタンダードヘッド
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途
金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3778
セット内容
装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)
115
先端径(Φmm)
15
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35、3.0、3.175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337434
UT01-21
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください