曜日別特売

スピードタイプモーター

スピードタイプモーター - 浦和工業

先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。

用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工にセット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337443UM23-2131.6
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする