浦和工業
トルクタイプモーター
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途
UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合
【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番
515-3743
セット内容
ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)
80
質量(g)
170
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500~150000
外径(Φmm)
31.6
最大トルク(N・cm)
8.8(900g・cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337468
UM21-21
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください