パワーロータリーヘッド

パワーロータリーヘッド - 浦和工業

大径軸受けの採用により、重切削に最適です。

用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337513UT03-90
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする