浦和工業
ロングスレンダーヘッド
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途
金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様
UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3841
セット内容
装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
直径(Φmm)
【先端部】8、【ストレート部】12
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337556
UT11-21
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください