曜日別特売

超音波ハンドピース

超音波ハンドピース - 浦和工業

超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。

用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337608US55-21
179,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする