曜日別特売

マイコン替刃

マイコン替刃 - IKURATOOLS(育良精機)

鋭い切れ味で正確な仕上がりです。

用途IS-CM82・104用仕様薄鋼電線管用刃長(mm)100内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
刃ピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
刃ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337705C19X25-805-27524001.5
26,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10337714C31X39-805-27543601.6
26,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10337723C51X63-805-27554201.5
26,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10337732C75-805-27563402.0
26,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44726345C31X39【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)805-27543601.6
24,00017,900
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
44726354C75【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)805-27563402.0
24,00017,900
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする