カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山

カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山 - フナソー

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。

厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460内容量1セット(5本)
注意
※ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンドソー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167846TOPBIM25X46X2750 46 (コーソク用)フナソーHB-200
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10690758TOPBIM25X46X2750 46 (日立用)日立CB-22
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71167855TOPBIM25X46X2750 46 (フナソー用)コーソクHRB2750
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする