曜日別特売

カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山

カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 - フナソー

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。

厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070内容量1セット(5本)
注意
※山数6、3/6、4/6もあります。別途お問い合わせ下さい。 ※北海道・沖縄・離島別途運賃 注意※ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例 G100-25×2750:3
※ご発注は、入数単位でお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10690846TOPBIM38X34X5450 34
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする