ポータブルバンドソーBIM13X14X1130 14mm

ポータブルバンドソーBIM13X14X1130 14mm - フナソー

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断適合機種コーソクHRB1130山数14材質コバルト入りバイメタルトラスコ品番826-6057幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)70全長(m)1.13内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10691092BIM13X14X1130X0.65 141.13130.65
10,900
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする