フナソー
ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm
(1件のレビュー)
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.14
幅(mm)
13
トラスコ品番
826-6058
適合機種
コーソクHRB1140新ダイワRBH-120
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
71
山数
14
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691108
BIM13X14X1140X0.65 14
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください