曜日別特売

ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm

ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm - フナソー
(1件のレビュー)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.425幅(mm)13トラスコ品番826-6060適合機種アサダ12012512F材質コバルト入りバイメタル質量(g)88山数14内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10691126BIM13X14X1425X0.65 14
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10691126
2017-09-18
用途: 角管、アングル、丸棒

これは良いですね。おそらく最安値だと思いますが、耐久性も抜群に良いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする