フナソー
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.26
幅(mm)
13
トラスコ品番
826-6065
適合機種
新ダイワRB-10RB-120SB-120
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
79
山数
18
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691187
BIM13X18X1260X0.65 18
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください