曜日別特売

ポータブルバンドソーBIM13X18X1635 18山

ポータブルバンドソーBIM13X18X1635 18山 - フナソー

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.635幅(mm)13トラスコ品番826-6066適合機種アサダ170170A材質コバルト入りバイメタル質量(g)100山数18内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10691196BIM13X18X1635X0.65 18
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする