曜日別特売

電動ドライバー

電動ドライバー - ハイオス
付属品
ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本
スプリング:青(Φ1.0)×1個
コード1.5m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000コード長さ(m)1.5トラスコ品番813-7002長さ(mm)197幅(mm)Φ37.5質量(kg)0.43ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整スタート方式プッシュスタート式適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10338913CL-4000PS
32,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする