曜日別特売

レベリングフット LF-0631(M6)

レベリングフット LF-0631(M6) - yamato(ヤマト)

パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。
調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。
高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。
据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。
長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。

用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10340076LF-0631
1,546
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする