曜日別特売

レベリングフット LF-16120(M16)

レベリングフット LF-16120(M16) - yamato(ヤマト)

機構学に基づいたシンプルな構造です。
ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。
豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。

用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10340094LF-16120
2,916
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする