サンワ(電動工具)
ハイチャンファ インバータ SC-5IV
面取能力
(600N/mm
2
)3C
(400N/mm
2
)5C
面取り角度(°)
15 ~ 45
回転数(min
-1
[回/分])
約570~5700
電圧(V)
三相 200
電流(A)
2.1/50Hz、1.9/60Hz
消費電力(kW)
0.4
トラスコ品番
852-2730
質量(kg)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340566
SC-5IV
¥
580,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500