エス・ピー・エアー
アングルサンダーボリッシャー120°
パッドサイズ(Φmm)
125(マジック式)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
ねじ径
5/16-24UNF
全長(mm)
200
空気消費量(m
3
/min)
0.66
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
541-4822
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340575
SP-1508AH-P
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません