エス・ピー・エアー
ウインドポリッシャー75×110mm
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途
自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)
75×110
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
仕様
非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番
541-5128
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービット径(Φmm)
3
ホース接続口
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340584
SP-3900P
¥
50,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません