エス・ピー・エアー
ミニサンダー70mmΦ
パッドサイズ(Φmm)
70
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ねじ径
M6
全長(mm)
145(パッド付)
空気消費量(m
3
/min)
0.3
質量(kg)
0.7
トラスコ品番
541-4717
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340627
SP-1331L
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません