ユタカメイク
ロープ PEロープ巻物 9Φ×200m ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684336
PE-57
9
200
ポリエチレン
ホワイト
7.7
コイル巻
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください