曜日別特売

ガードコーン赤

ガードコーン赤 - ミツギロンガードコーン赤 - ミツギロン
(1件のレビュー)

重石不要!タンク一体型!
先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。

材質ポリエチレン幅(mm)370質量(kg)1.3(満水時3.7)高さ(mm)757種類スタンダード上部穴径(Φmm)24デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103413021021011個
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
特別運賃
84667399CN-051セット(20台)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10341302
2020-10-09
用途: 立ち入り禁止
サービス業

コーンベットなど重しを別途追加せずにこのコーン1つで済むのは良い。水を入れて使用していますが、もうっちょと重くなればよかったかなと思います。普通に使用する分には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする