ミツギロン
カラフルコーン グリーン
耐久性があり、変形しにくいです。
用途
工事現場、区画整理等、各種イベントに
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
トラスコ品番
854-7525
幅(mm)
380
高さ(mm)
700
質量(g)
840
種類
スタンダード
デザイン
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
質量(g)
色
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341406
CCG
700
ポリエチレン(PE)
840
グリーン
無地
スタンダード
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください