曜日別特売

カラフルコーン ホワイト

カラフルコーン ホワイト - ミツギロン

耐久性があり、変形しにくいです。

用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10341424CCWポリエチレン(PE)ホワイト無地スタンダード700
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする