ミツギロン
スコッチコーンミドリ
トラスコ品番
854-7365
材質
PE
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341458
086848 (G019G)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください