ミツギロン
プラケード1・5MY/B
折りたたみ式なので移動も楽!
用途
区画整理や工事現場等
材質
ABS・PE・スチール
色
黄黒
トラスコ品番
854-7368
質量(kg)
1.9
幅W×厚さ×高さH(mm)
1500×460×750
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341485
88132
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません