やわらかカットスコッチコーンキャップ付 670×380

やわらかカットスコッチコーンキャップ付 670×380 - ミツギロン

工事灯をつける為のエバーキャップ付です。

付属品エバーキャップトラスコ品番854-7565質量(kg)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10341528YCSC-RCEVAライン入りスタンダード670
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする