ユタカメイク
カラーコーン用ロープ(標識)12mmx2m
持ち運び、保管時にかさばりません。
用途
カラーコーン専用の間仕切りロープとして
長さ(m)
2
線径(Φmm)
12
仕様
両端コーン用リング金具付
トラスコ品番
854-7520
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー/ブラック
質量(g)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713693
CC-30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください