曜日別特売

ソフトカラーコーン黒

ソフトカラーコーン黒 - トーグ安全工業

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場にトラスコ品番854-7536幅(mm)380質量(g)900内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10881438GSU-70K軟質ポリエチレン・ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)無地スタンダード700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする