曜日別特売

ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り

ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り - 日大工業

様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。

用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止にイエロー厚さ(mm)10材質発泡ポリエチレントラスコ品番854-7673長さ(mm)1700質量(kg)7.2内径(Φmm)約63有効幅(mm)75~120内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103419329
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする