曜日別特売

ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り

ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り - 日大工業ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り - 日大工業
(2件のレビュー)

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。

材質発泡ポリエチレンイエロートラスコ品番792-4275幅(mm)75厚さ(mm)10質量(kg)8.5長さ(m)1.7内径(Φmm)約49外径(Φmm)約69内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1034197518約491.775
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10341975
2022-07-20
用途: 足場養生
新日本リフォーム株式会社建設業・工事業

足場パイプの養生として使用しました。取り扱いがしやすく見た目もよかったです。

対象商品 : 10341975
2019-03-09
用途: 果樹園内の柱の養生
農・林・水産業

事故防止のため購入しました。柱の単管にピッタリ入り視認性も良く満足です。
耐候性はこれから確認していこうと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする