日大工業
ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り
(1件のレビュー)
用途
ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
473-9124
長さ(mm)
1700
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341984
17
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください