ミドリ安全
安全ベスト
種類
ベスト型
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
質量(g)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342018
K-1V
811-1270
蛍光グリーン
紺
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10342027
K-2V
811-1271
蛍光グリーン
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
10342036
K-3V
811-1272
シルバー
紺
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください