コミー
ラミコーナー328×279
超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。
グッドデザイン賞受賞商品です。
用途
L字路の安全確認に
仕様
室内専用、ビス止め
トラスコ品番
481-0660
セット内容
4×25タッピングビス2本、取付金具
材質
ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ
幅(mm)
328
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
279
像の大きさ(曲面R)
359
内容量
1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342176
LC7
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください