マイゾックス
工事写真帳セット品
用途
工事写真の管理
材質
古紙配合率70%
仕様
セット品
トラスコ品番
735-6862
寸法(mm)
210×297
質量(kg)
0.9
マイゾックスコード
123027
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342535
A-L6WS
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください