マイゾックス
法令許可票(建設業)
建築現場での設置が義務付けられています。
用途
建築現場の管理
仕様
建設業の許可票、4隅穴つき
トラスコ品番
735-7206
材質
プラスチック
寸法(mm)
400×500
質量(g)
165
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262895
HK-1
1枚
¥
802
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
10342544
HK-1
1個
¥
640
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください