マイゾックス
法令許可票(建築基準)
建築現場での設置が義務付けられています。
用途
建築現場の管理
材質
ポリプロピレン
仕様
建築基準法による確認済
トラスコ品番
735-7222
寸法(mm)
400×500
質量(g)
165
マイゾックスコード
213801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342553
HK-3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください