ミツギロン
デザインシール (足元注意) 283Φ
(1件のレビュー)
大きな表示
用途
マークスタンドに貼る表示シール
文字内容
足元注意
取付方式
シール
材質
塩化ビニールシート
トラスコ品番
866-6392
直径(Φmm)
285
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342614
S-01
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください