曜日別特売

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T - 三和式ベンチレーター

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。

用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10344933SVO-400T
134,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする