曜日別特売

SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180

SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180 - 三和式ベンチレーター

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。

用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8987材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.98寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10345195B-180
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする