曜日別特売

SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000-SUS

SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000-SUS - 三和式ベンチレーター

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。

用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0620材質SUS304質量(kg)90寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10345703HD-1000-SUS
490,000
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする